ライフソー 9寸目 替刃

ライフソー 9寸目 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー 9寸目 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

縦・横・斜め切断が可能です。「ソーガイド」および「ソーガイド・エフ」用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にも鋸として十分使えます。刃先は、「ゼットソーⅢ265」と同じです。 刃渡りは265mmで日曜大工のスタンダードサイズです。

用途ソーガイド、ソーガイドF専用。ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265内容量1セット(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4866263730003×6
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする