アーテック[学校教材・教育玩具]
デニム生地ロール 10m巻
キャッチコピー:デニムの大きいロール生地
商品説明:柔らかく、肌触りの良いデニム生地です。
セット内容
生地ロール×1
材質
綿100%
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
150×10
包装形態
(1個)袋入り
質量(g/m
2
)
330~340
内容量
1本
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48663504
50855
オープン
¥
12,728
¥
14,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください