曜日別特売

ウォッシャブルフェルトスカイブルー

ウォッシャブルフェルトスカイブルー - ミササウォッシャブルフェルトスカイブルー - ミササ

キャッチコピー:優しい手触りの洗えるフェルト
商品説明:手芸用の洗えるフェルト。シワ・ちぢみ・ほつれ・色落ちのしにくい特徴があります。

セット内容本体×1材質ポリエステル100%寸法(mm)20×20×1包装形態(1個)袋入り内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4866331050822
オープン
100
110(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする