曜日別特売

シールフェルト A4ブラック

シールフェルト A4ブラック - ミササシールフェルト A4ブラック - ミササ
(1件のレビュー)

キャッチコピー:縫わずに貼れる!工作やDIYに最適!
商品説明:手芸用シールフェルト。シールタイプ&アイロン接着可能な2WAY仕様。裏面に10cmの方眼目盛り付き。

セット内容本体×1材質ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着)寸法(mm)210×297×1包装形態(1個)袋入り内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4866348650841
オープン
164
180(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: オフィスチェアの補修

オフィスチェアの座面の裏側の生地がはがれてボロボロと落ちて来てしまっていた為、生地を剥がしてこちらに張替えました。裏面が方眼になっていてサイズを確認しやすく、切ったらすぐ貼れるので思ったより簡単に作業が出来ました。
ただ、フェルトの為、少々厚みがあるので普通のハサミで切るのはちょっと切り辛いかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする