仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)75取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下, AC/DC48V以下, AC/DC100V以下オートスイッチ有無あり内容量1個