曜日別特売

Type C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 0.3m

Type C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 0.3m - JTTType C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 0.3m - JTTType C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 0.3m - JTTType C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 0.3m - JTT

USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル

仕様(充電)PD 100Wブラック質量(g)約15ケーブル長(m)0.3長さ(cm)約30コネクタ形状Type C to Type C外装アルミコネクタ、ナイロンメッシュ対応解像度最大8K/60HzUSBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48663879JTU4CC03-BK
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする