JTT
Type C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 1m
USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル
仕様
(充電)PD 100W
色
ブラック
質量(g)
約37
長さ(cm)
約1
コネクタ形状
Type C to Type C
外装
アルミコネクタ、ナイロンメッシュ
対応解像度
最大8K/60Hz
USBタイプ
USB4.0
転送速度(Gbps)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48663888
JTU4CC10-BK
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください