JTT
ポータブルスマホホルダー
旅のお供に最適、コンパクトに畳めるスマホホルダー
寸法(mm)
37×95×35
色
ブラック
質量(g)
約100
クランプ幅(mm)
(対応)38まで
材質(主軸)
ABS
適合寸法(cm)
(端末)幅6~9のスマートフォン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48663870
PTSMHDR
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください