JTT
ヘッドレスト用スマホホルダー
自動車の前列のヘッドレストに装着して使うスマホホルダー
色
ブラック
質量(g)
約65
取付方式
ヘッドレストポール
耐荷重(kg)
5まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×32×25
材質(主軸)
ABS
適合寸法(cm)
(端末)幅5.5~10のスマートフォン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48663845
CARHOLD-BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください