SHARK SAW
替刃式折込鋸 仮枠用
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途
仮枠作業、庭木の剪定
ピッチ(mm)
2.5
表面処理
(刃部)クリアコート
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)
0.8
刃渡り(mm)
125
切断寸法(mm)
(推奨)60以下
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664265
125mm
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください