サヤ付替刃式鋸 仮枠用

サヤ付替刃式鋸 仮枠用 - SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 仮枠用 - SHARK SAW

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。

用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8グリップタイプ曲柄内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
切断寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664098240mm240(推奨)120以下
1,890
1,888
2,077(税込)
5日以内出荷
48664107270mm270(推奨)135以下
1,990
1,988
2,187(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする