SHARK SAW
替刃式鋸 仮枠用
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。ガッチリ握れる逆目グリップ。
用途
仮枠作業、庭木の剪定
ピッチ(mm)
2.8
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.25±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
330
切断寸法(mm)
(推奨)165以下
グリップタイプ
直柄
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664475
330mm
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください