曜日別特売

替刃式折込鋸 たて・よこ・ななめ

替刃式折込鋸 たて・よこ・ななめ - SHARK SAW

用途に合わせて角度2段切り替え可能!たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。

用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)無電解メッキ折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.2±0.05刃渡り(mm)210切断寸法(mm)(推奨)105以下内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664186210mm
1,890
1,888
2,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする