SHARK SAW
サヤ付替刃式鋸 替刃 造作用
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
一般木材、合板、集成材
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
240
刃ピッチ(mm)
1.75
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664579
240mm
¥
749
¥
699
値下げ
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください