曜日別特売

ロングラチェットレンチ

ロングラチェットレンチ - SK11ロングラチェットレンチ - SK11ロングラチェットレンチ - SK11

全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。
固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。
緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。

用途機械などの整備・分解。材質特殊鋼全長(mm)400質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])220空気消費量(L/min)420最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ねじサイズ空気取入口:Rc1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664089ARW-L400
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする