ハイパワーラチェットレンチ

ハイパワーラチェットレンチ - SK11ハイパワーラチェットレンチ - SK11ハイパワーラチェットレンチ - SK11

最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。
固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。
ボディを動かすことなく緩められます。

用途機械などの整備・分解。材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)440最大締付トルク(N・m)90ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ねじサイズ空気取入口:Rc1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664080ARW-HP90
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする