SHARK SAW
替刃式鋸 たて・よこ・ななめ
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材
刃先処理
衝撃焼入
表面処理
(刃部)クリアコート
グリップタイプ
本籐巻
材質(刃)
SK-85
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
切り溝幅(mm)
刃渡り(mm)
のこぎり板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664439
265mm
1.75
0.9±0.05
265
0.6
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
翌々日出荷
48664448
300mm
2.15
1.1±0.05
300
0.7
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください