SHARK SAW
替刃式折込鋸 一般木材用
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。グリップ角度3段切替式で用途に合わせた角度調整可能。ガッチリ握れる逆目グリップ
用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
(刃部)クリアコート
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
265
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664396
265mm
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください