SHARK SAW
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
切り溝幅(mm)
のこぎり板厚(mm)
刃渡り(mm)
刃ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664807
225mm
1枚
0.55±0.05
0.4
225
1.2
¥
849
¥
848
¥
933
(税込)
翌々日出荷
48664816
250mm
1枚
0.7±0.05
0.5
250
1.4
¥
699
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
48664825
265mm
1枚
0.9±0.05
0.6
265
1.75
¥
449
¥
448
¥
493
(税込)
当日出荷
48664834
300mm
1枚
1.1±0.05
0.7
300
2.15
¥
849
¥
848
¥
933
(税込)
当日出荷
48664938
225mm
1セット
0.55±0.05
0.4
225
1.2
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
5日以内出荷
48664947
250mm
1セット
0.7±0.05
0.5
250
1.4
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
9日以内出荷
48664956
265mm
1セット
0.9±0.05
0.6
265
1.75
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
当日出荷
48664965
300mm
1セット
1.1±0.05
0.7
300
2.15
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください