SHARK SAW
替刃式折込鋸 ALCボード・窯業サイディング用
用途に合わせて角度2段切り替え可能!サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途
ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ
ピッチ(mm)
2.1
表面処理
(刃部)黒染仕上げ
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
210
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664229
210mm
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください