SHARK SAW
替刃式折込鋸 押挽き用
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途
木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に
ピッチ(mm)
1.7
切り溝幅(mm)
1.1±0.05
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
折込
折込
のこぎり板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
125
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664299
125mm
1.7
125
¥
1,090
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください