曜日別特売

ミニラチェットレンチ

ミニラチェットレンチ - SK11ミニラチェットレンチ - SK11ミニラチェットレンチ - SK11

全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。
カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。
全長130mmの超コンパクト設計です。
一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。

用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)130質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230空気消費量(L/min)300最大締付トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ねじサイズ空気取入口:Rc1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664064ARW-S130
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする