シマデン
直流定電圧電源
交流電源入力より直流定電圧に 変換し出力します。 温湿度検出器TH71Aシリーズと 併用しご利用いただくことを推奨いたします。
仕様
出力電圧変動幅:±0.5%以下(±10%電源電圧変動時)/±1.5%以下(10~100%負荷変動時)
電源(V)
100~240 AC±10%
温度係数
±0.04%/℃以下
リップル電圧(mV)
12V DC/120p-p以下/24V DC/200p-p以下
定格出力電圧(V)
24 DC±4%/125mA DC
過電流保護
フの字垂下特性(自動復帰)
出力表示灯
緑色LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48665516
CP2UE-240
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください