直流定電圧電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48665516 品番CP2UE-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

交流電源入力より直流定電圧に 変換し出力します。 温湿度検出器TH71Aシリーズと 併用しご利用いただくことを推奨いたします。

仕様出力電圧変動幅:±0.5%以下(±10%電源電圧変動時)/±1.5%以下(10〜100%負荷変動時) 電源(V)100〜240 AC±10% 温度係数±0.04%/℃以下 リップル電圧(mV)12V DC/120p-p以下/24V DC/200p-p以下 定格出力電圧(V)24 DC±4%/125mA DC 過電流保護フの字垂下特性(自動復帰) 出力表示灯緑色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする