曜日別特売

ネスティングカットテーブルSLN

ネスティングカットテーブルSLN - 河淳ネスティングカットテーブルSLN - 河淳ネスティングカットテーブルSLN - 河淳
質量(kg)13.5車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンキャスター4輪自在式キャスター材質(ハンドル)スチール関連部品BBA011,BFA005均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100材質(荷台)ポリプロピレン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48668587BBA021
48,070
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする