SMC
CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100
小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能:オートスイッチ正面から取付可能
質量最大14%削減
オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
サイズ
30
取付支持形式
基本形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッションなし
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1ヶ
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ポートの種類
Rc
揺動角度(°)
180
軸形式
両軸
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48667309
CDRA1BW30-180Z-M9BLS
¥
33,990
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください