日東工業
フィルタ
交換用フィルタ
用途
RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。
適合
水洗で再利用可能
材質
ポリエステル
色
白
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1000×500×4
防塵防水性能
51
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48668395
RD44-100L
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください