電動油圧充電式コードレスパンチャー

電動油圧充電式コードレスパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)電動油圧充電式コードレスパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)
(1件のレビュー)

1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)
5.7kgと超軽量です。
圧力規制弁搭載しています。

付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)バッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48669515ISK-MP15LT
268,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48669515
2023-12-31
用途: 鋼材の加工時
建設業・工事業

同商品を使用するのは3台目ですが非常に重宝してます。
軽量で持ち運びに便利で1度の充電での穴あけ回数もかなりいけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする