曜日別特売

9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm

9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm - Pro-Auto9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm - Pro-Auto

薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)
日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用
マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。

用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)65質量(g)65寸法D1(mm)18.5寸法D2(mm)17差込角(sq.)9.5内容量1個
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48671168163T140
2,480
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする