3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット

3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット - Pro-Auto3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット - Pro-Auto

薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)
ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。
マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。

用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)63質量(g)54寸法D1(mm)17.7寸法D2(mm)16.7差込角(sq.)9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48671186163T142
2,480
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする