Pro-Auto
9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)
従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
100
差込角(sq.)
9.5
内容量
1個
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
ビット全長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48671195
P-DTBLH03
46
17.8
74
3
¥
1,200
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671204
P-DTBLH04
47
17.8
74
4
¥
1,200
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671220
P-DTBLH05
48
17.8
74
5
¥
1,200
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671229
P-DTBLH06
49
17.8
74
6
¥
1,200
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671238
P-DTBLH07
76
19.8
70
7
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671247
P-DTBLH08
76
19.8
70
8
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671256
P-DTBLH10
104
19.8
70
10
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671265
P-DTBLH12
124
19.8
70
12
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください