Pro-Auto
9.5 ダイヤモンドスペシャルビットソケット
ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)
従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
47
差込角(sq.)
9.5
ビット全長(mm)
21
内容量
1個
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48671360
P-DTBST10
32
17.8
T10
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671369
P-DTBST15
32
17.8
T15
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671378
P-DTBST20
32
17.8
T20
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671387
P-DTBST25
32
17.8
T25
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671396
P-DTBST27
33
17.8
T27
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671405
P-DTBST30
33
17.8
T30
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671414
P-DTBST40
33
17.8
T40
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671430
P-DTBST45
53
17.8
T45
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671439
P-DTBST50
53
19.8
T50
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671448
P-DTBST55
66
19.8
T55
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください