ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット

ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット - Pro-Auto

特殊な貫通式の差込構造は超コンパクトなヘッド全高を実現し、狭い場所での作業性に大変優れています。
76枚のギアは軽いフィーリングで本締め作業も可能です。
スプラインソケットは、六角ボルトミリ・インチ、角が丸くなった六角ネジ、トルクス、スプラインネジにも対応できます。
貫通式のソケット・エクステンションは、ボルトが長く突き出ている場合でも容易に作業することができます。
フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用。
寸切りボルト、軽天ボルト3/8"3分用に使用できます。
脱着に便利なクイックリリース機構付き。

セット内容ゴースルースプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・24mm、ゴースルーラチェット(フレックスロック機構付き):210mm、ゴースルーエクステンションバー:80mm、ゴースルーボルトレンチ:3/8"、アダプター:9.5mm・12.7mm×各1質量(kg)1.6サイズ(mm)295×195×65内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48670888GTFL14SS
24,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする