浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式

浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 - 高須産業

1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替)
選べる3つの乾燥モード
1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適
開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます

用途浴室換気乾燥暖房取付天井取付タイプ屋内天井取付電源(V)AC100ケーブル長(m)約0.5ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)180×180(175~240×175~240まで対応)適合パイプ径(Φmm)100適合床面積ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
本体質量(kg)
機能
リモコン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50079534BF-331RGSCリモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付ネジ×2本、本体取付ネジ×10本約424時間換気、電動ルーバー、人感センサーによるオート運転機能KK-RGS ワイヤレスリモコン
110,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50079550BF-331SCAリモコン、リモコン取付ネジ×2本、本体取付ネジ×10本約3.824時間換気KK-SCA ワイヤードリモコン(コード4.8m) 本体取り外し不可
90,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする