高須産業
オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター
(1件のレビュー)
用途
Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター
材質
枠:ABS、フィルター:ハニカムネット
色
ホワイト
機能
水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079595
F-100PFS1
型式名にPFS/PPFS1の付く格子パネルタイプ(※旧型式PFS-100GS/PFS-100Sには取付出来ません)
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50079604
F-100PFS2
型式名にPFS/PPFS2の付く格子パネルタイプ(※旧型式PFS/PFS1には取付出来ません)
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください