曜日別特売

平形ベントキャップ 給気・排気兼用

平形ベントキャップ 給気・排気兼用 - 高須産業平形ベントキャップ 給気・排気兼用 - 高須産業平形ベントキャップ 給気・排気兼用 - 高須産業平形ベントキャップ 給気・排気兼用 - 高須産業平形ベントキャップ 給気・排気兼用 - 高須産業平形ベントキャップ 給気・排気兼用 - 高須産業平形ベントキャップ 給気・排気兼用 - 高須産業平形ベントキャップ 給気・排気兼用 - 高須産業
種別強制/自然換気用材質ステンレス製ステンレスグレー内容量1個
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080180GN-100EN【通気口】横ガラリ、【防火ダンバー】-100
2,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
50080189GN-100EDN72【通気口】横ガラリ、【防火ダンバー】72℃100
6,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
50080198GN-150EN【通気口】横ガラリ、【防火ダンバー】-150
5,200
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
50080207GN-150EDN120【通気口】横ガラリ、【防火ダンバー】72℃150
9,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする