曜日別特売

30cm換気扇用ウェザーカバー

30cm換気扇用ウェザーカバー - 高須産業30cm換気扇用ウェザーカバー - 高須産業30cm換気扇用ウェザーカバー - 高須産業30cm換気扇用ウェザーカバー - 高須産業30cm換気扇用ウェザーカバー - 高須産業30cm換気扇用ウェザーカバー - 高須産業

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります

用途30cm換気扇用(羽根径)材質樹脂製タイプ格子無し開口寸法(mm)350×350適合サイズ30cm換気扇用内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080216K-30RBライトブラウン
6,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
50080225K-30BKブラック
6,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
50080234K-30アイボリー
6,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする