高須産業
角形自然給気レジスター スタンダードタイプ
プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
色
ホワイト
タイプ
スタンダードタイプ
材質(フィルター)
PP不織布
フィルター
空気清浄フィルター付
適合パイプ径(Φmm)
150
集塵効率(%)
約63(重量法)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080250
KRFC-150F
¥
6,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください