高須産業
角形自然給気レジスター 結露防止タイプ
結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています
プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
色
ホワイト
タイプ
結露防止断熱パッキン付
材質(フィルター)
PP不織布
フィルター
空気清浄フィルター付
集塵効率(%)
約63(重量法)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080259
KRFC-100FC
100
¥
4,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50080268
KRFC-150FC
150
¥
7,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください