高須産業
角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ
集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
色
ホワイト
タイプ
高性能フィルタータイプ
材質(フィルター)
PP不織布
フィルター
空気清浄フィルター付
集塵効率(%)
花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
内容量
1台
注意
※花粉除去率90%以上(重量法)、PM2.5除去率90%以上(重量法)、花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定。
※水洗いできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080277
KRFC-100FH
100
¥
4,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
50080286
KRFC-150FH
150
¥
7,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください