天井裏・床下換気扇用 デジタルタイマー

天井裏・床下換気扇用 デジタルタイマー - 高須産業天井裏・床下換気扇用 デジタルタイマー - 高須産業

天井裏・床下換気扇用デジタルタイマー
施工時のタイマー設定作業不要(工場出荷時に、時刻設定・タイマー運転時間(1日1サイクル)午前10時に入り、午後4時に切れるように設定しております。)
停電補償機能付

付属品木ネジ(3.8×30)×2本電源(V)AC100消費電力(W)1.5本体質量(g)190停電補償時間10年間タイマー4動作(ON・OFF各2回ずつ設定可能)動作周期24時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080575TSK-TY1
9,900
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする