曜日別特売

角形自然給気レジスター 手動シャッター式

角形自然給気レジスター 手動シャッター式 - 高須産業角形自然給気レジスター 手動シャッター式 - 高須産業角形自然給気レジスター 手動シャッター式 - 高須産業角形自然給気レジスター 手動シャッター式 - 高須産業

約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)

用途居室用仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付付属品取付ねじ×4本材質ABS樹脂材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法)適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF)開口面積(cm2)有効:32内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080986TSK-100KRホワイト
4,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50080995TSK-100KRBライトブラウン
4,100
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする