耐候性樹脂フード 給気・排気兼用

耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 - 高須産業耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 - 高須産業耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 - 高須産業耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 - 高須産業耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 - 高須産業耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 - 高須産業耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 - 高須産業耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 - 高須産業

外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用
美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません
カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます
パイプ外径接続タイプ

用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂内容量1個
注意
※コーキング作業をおこたると凍害や涙漏れの原因になりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合パイプ径(Φmm)
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50081020WP-100Bブラウン水切り板付、適合パイプアダプター付属(2個)100LP管:106、アルミダクト管:108、VP管:114、VU管:114、SU管:106
2,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
50081029WP-100Kブラック水切り板付、適合パイプアダプター付属(2個)100LP管:106、アルミダクト管:108、VP管:114、VU管:114、SU管:106
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50081038WP-100Wホワイト水切り板付、適合パイプアダプター付属(2個)100LP管:106、アルミダクト管:108、VP管:114、VU管:114、SU管:106
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50081047WP-150Bブラウン水切り板付150LP管:156、アルミダクト管:158、VP管:165、VU管:165、SU管:165
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
50081056WP-150Kブラック水切り板付150LP管:156、アルミダクト管:158、VP管:165、VU管:165、SU管:165
2,900
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
50081065WP-150Wホワイト水切り板付150LP管:156、アルミダクト管:158、VP管:165、VU管:165、SU管:165
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする