曜日別特売

AMC 和ニッパー UT-125

AMC 和ニッパー UT-125 - アルファーミラージュAMC 和ニッパー UT-125 - アルファーミラージュ

きれいな切断面と耐久性を両立したアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。
長さ125mmのコンパクトなボディで精密な作業も楽に行えます。

硬度HRC56~64材質S58C長さ(mm)125質量(g)80切断能力(Φmm) 銅線2.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48672620UT-125125
4,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする