ラチェット式パイプレンチ

ラチェット式パイプレンチ - Pro-Auto

耐久性抜群のラチェット式パイプレンチです。
鋸状の歯は滑りやすいステンレスパイプをしっかりつかむことができます。
クイックリリースボタンの採用により装着、脱着操作がワンフィンガーで簡単にできます。
薄型構造で、狭い場所での使用にも効果を発揮します。
ボルト・ナットの締付け、緩める時にも効果があります。

全長(mm)285質量(g)545適合管8A(1/4")~25A(1")口径(mm)12~36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48673374RPW-1236
7,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする