Pro-Auto
4in1 リバースラチェットレンチ
1本で4サイズをカバー。
ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。
左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
用途
自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。
全長(mm)
160
質量(g)
140
寸法D1(mm)
21.5
寸法D2(mm)
27
寸法T1(mm)
34
寸法T2(mm)
45
寸法T3(mm)
4.6
サイズ(mm)
8・10×12・13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48673390
RWG-4A
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください