曜日別特売

フレックスメガネギアレンチ

フレックスメガネギアレンチ - Pro-Autoフレックスメガネギアレンチ - Pro-Auto

ギア数72山、送り角5度
メガネ部15度オフセット
本締めOK!
ワンプッシュロック機能あり。
180度首振りOK!

材質クロームバナジウム鋼内容量1個
注意
※パイプ等継ぎ足して使用しないこと
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法T1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48672866FMG-101418219.514.57.9
3,590
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
48672875FMG-1215710522.7178.5
3,950
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48672884FMG-1418913626.519.59.2
4,350
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
48672900FMG-1722721629.52511
5,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする