曜日別特売

3in1電動ソケット 17-19-24mm

3in1電動ソケット 17-19-24mm - Pro-Auto

建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。
電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。
これ1丁で3サイズに対応。
ビット差替えタイプで経済的です。

全長(mm)96外径D(Φmm)33サイズ(mm)17・19・24内容量1個
注意
※取付けには全長65mm以上の両頭ピッドが必要です。(両頭ピッドは別売りです)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48673469OPS-31B17・19・2496
4,950
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする