ハッカ油(食添)

ハッカ油(食添) - 小堺製薬ハッカ油(食添) - 小堺製薬
(2件のレビュー)

清涼スプレーから虫除け、アロマ等、いろいろなご使用方法でご利用いただけます。食品添加物のハッカ油なので、お口に入っても安全です。

用途食品や飲料への香り付け。お部屋の芳香やアロマテラピーに。お風呂の入浴剤として。虫除け、アウトドアに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性内容量1個(30mL)
注意
※本人又は家族がアレルギーの人、妊婦、妊娠の可能性がある人、乳幼児、肌の弱い人は使用しないでください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
※刺激作用がある為、目や目の周囲、粘膜に付着しないよう注意してください。
※万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。尚、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
※原液をそのまま皮膚にお使いにならないでください。
※誤用を避け品質を保持する為に、他の容器に入れかえないでください
※賞味期限を過ぎた製品は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065096-
オープン
1,019
1,101(税込)
5日以内出荷
50065105-
オープン
989
1,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 汗疹対策
その他業種

容量が多かったので購入しましたが、スプレーを押す部分が硬いのが難点。

対象商品 : 50065105
2024-06-05
用途: 店舗の虫除け
くるまの診療所ZERO自動車・二輪車・自転車関連業

食べ物を扱ってるので殺虫剤等は使いたくないので、店内外の出入り口やウッドデッキに何箇所かスプレーしておくと虫よけになります
蜂もほとんど来なくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする