曜日別特売
モノタロウ

防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ

防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ - モノタロウ防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ - モノタロウ防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

耐候性に優れた、厚手の超強粘着テープです。

用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できます。テープ幅(mm)100基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)約0.55粘着剤アクリル系粘着剤粘着タイプ超強粘着
注意
※本来の用途以外でのご使用はお止めください。
※テープを貼る防草シートの面に、汚れ・ほこり・土・油・水分などがあると十分な粘着力が得られません。
※しっかり押さえて、貼り付けてください。
※テープの保管には、直射日光のあたる所や高温多湿になる場所を避けて、冷暗所で保管してください。
※幼児の手の届くところには置かないでください。
※はがす際に貼り付け面を汚したり、のり残りを起こす場合があります。
※人体へ直接貼り付けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50262986-1巻
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50262995-1箱(18巻)
51,980
57,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: 防草シートジョイント
建設業・工事業

昨年耐久10年シートを使用、ジョイントにはテープ 防草シート用を使用しましたがテープ 防草シート用が剥がれてきたので髙耐久タイプが出ていたので早速本日施工効果が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする